Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB5F01100090KI BRIGHT5F_HC 19W 24V 40K 56 INOX - CB5F01100090KI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073762805

Artikelnummer

L&LCB5F01100090KI

Herstellernummer

CB5F01100090KI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

3 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

148 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

19...19 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

90 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1538...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso uplight da esterno; carrabile fino a 2000 kg; a incasso (pavimento); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in acciaio inox AISI 316L o alluminio anodizzato lega EN AW 6060 (solo Bright 5.8), schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato, schermo in vetro extrachiaro temprato serigrafato (ottica diffusa); finiture: acciaio inox. 19W. 4000K. 56°. 1538 lm. Quadrato