Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB3F00101050LI BRIGHT3F_HC 10W 24V 30K 38 INOX 0V - CB3F00101050LI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 95 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079266888

Artikelnummer

L&LCB3F00101050LI

Herstellernummer

CB3F00101050LI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

95 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

75 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

112 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

2 mm

Max. Belastung:

5000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1115...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso da esterno (non adatto per immersione); a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato. 10W. 1115 lm. 3000 K. 38°