L&L LUCE E LIGHT - L&LCB290005MI BRIGHT2.9 2.5W 24VDC 3000K 20 INOX - CB290005MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074886739
Artikelnummer
L&LCB290005MI
Herstellernummer
CB290005MI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
2 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
69 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Einbaubreite:
85 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
66 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Einbaulänge:
85 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
154...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


