Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB25326LII BRIGHT2.5 5W 500MA RGB 45 INOX - CB25326LII

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079958837

Artikelnummer

L&LCB25326LII

Herstellernummer

CB25326LII

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

690 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

650 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

150 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

253...0 lm

Länge:

1700 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Bright 2.5 codice: CB25326LII incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane) carrabile fino a 2000 kg a incasso (soffitto, parete, pavimento) Potenza: max 5W Alimentazione: max 500mA Flusso sorgente: 253 lm, R: 82 lm G: 114 lm B: 57lm (500mA) Flusso emesso: 191 lm R: 70 lm, G: 90 lm, B: 31 lm (500mA, 34°) 3 power LED, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) Colore LED: RGB Ottiche: 45° Materiale corpo: corpo e ghiera in acciaio inox AISI316L Corpo: acciaio inox Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente temprato di spessore 12 mm per un’ottima resistenza ai graffi e agli urti. Camera di miscelazione che garantisce l'uniformità cromatica della luce Spessore della superficie d’incasso: min 0 mm, max 25 mm alimentatore non incluso Collegamento: in serie incluso cavo in FEP+RUB (equivalente a H05RN-F) di 1,5 m 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm Grado di protezione: IP68, IP69K Grado di resistenza: IK10 su richiesta disponibile la versione con ottica 5° (versione con colore LED bianco e potenza 3,5W); su richiesta disponibile la versione con potenza 9W (versione con colore LED bianco) Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico; PID (Protective Impedance Device) protegge gli apparecchi illuminanti da fenomeni di natura elettrica esterni all’impianto, come accumuli di cariche elettrostatiche o fenomeni di tipo impulsivo, provenienti dalla linea elettrica. In generale eventi a basso contenuto energetico Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 55°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: 440 g Dimensioni: 85x85x63 mm Foro d’incasso: Ø70 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø180x120 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WC0100 Cassaforma, WC0103 Cassaforma, WC0150 Cassaforma, WE0400A Schermo semidiffondente, metà trasparente e metà satinato, WE0400S Schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero, WF7305 Cavo in FEP+RUB (equivalente a H05RN-F) - 5 m 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm - IPS, WF7310 Cavo in FEP+RUB (equivalente a H05RN-F) - 10 m 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm - IPS, WF7315 Cavo inFEP+RUB (equivalente a H05RN-F) - 15 m 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm - IPS, WF7320 Cavo in FEP+RUB (equivalente a H05RN-F) - 20 m 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm - IPS, WG0100 Molle di fissaggio Ø70mm, WH0201 Nido d’ape Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.