Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB250009DAI BRIGHT2.5 5W 24VDC 4000K DIF INOX - CB250009DAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074022281

Artikelnummer

L&LCB250009DAI

Herstellernummer

CB250009DAI

Hersteller

L&L

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

488...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

63 mm

Außendurchmesser:

69 mm

Einbaubreite:

85 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

2 mm

Einbaulänge:

85 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); a incasso (soffitto, parete, pavimento); 5W. Quadrato. 488 lm. 4000 K. Diffuso. 24VDC. Colore Inox.corpo in alluminio, ghiera in acciaio inox