Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB250005MAI BRIGHT2.5 5W 24VDC 3000K 34 INOX - CB250005MAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074536559

Artikelnummer

L&LCB250005MAI

Herstellernummer

CB250005MAI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

2 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

69 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Einbaubreite:

85 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

63 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Einbaulänge:

85 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

488...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); a incasso (soffitto, parete, pavimento); 5W. Quadrato. 488 lm. 3000 K. 34°. 24VDC. Colore Inox.corpo in alluminio, ghiera in acciaio inox