L&L LUCE E LIGHT - L&LCB24326LII BRIGHT2.4 5W 500MA RGB 45 INOX - CB24326LII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Einbaudurchmesser - 85 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075517052
Artikelnummer
L&LCB24326LII
Herstellernummer
CB24326LII
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Einbaudurchmesser:
85 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
2 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
69 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
RGB
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
63 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Nennstrom:
500...500 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
488...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


