L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240105TII BRIGHT2.4 7W 24VDC 3000K 11 INOX - CB240105TII

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 85 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449074452170
Artikelnummer
L&LCB240105TII
Herstellernummer
CB240105TII
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
85 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
2 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Außendurchmesser:
69 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
63 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
657...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


