Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240005ZAF BRIGHT2.4 5W 24VDC 3000K 8 ASIM GRI - CB240005ZAF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 85 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074823239

Artikelnummer

L&LCB240005ZAF

Herstellernummer

CB240005ZAF

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

85 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

2 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Außendurchmesser:

69 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

63 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

488...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); a incasso (soffitto, parete, pavimento); 5W. Flusso sorgente: 488 lm. 8°. Colore asimmetrica Grigio. 3000K. 24VDC. Tondo