Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB1B0101R4TI BRIGHT1.B 3.5W 24VDC BLU 4X60 MICROS - CB1B0101R4TI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 12 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073441847

Artikelnummer

L&LCB1B0101R4TI

Herstellernummer

CB1B0101R4TI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

12 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

39 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

blau

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

63 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

220...0 lm

incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); a incasso (soffitto, parete, pavimento). 3,5W. Flusso sorgente: 220 lm. 4 x 60°. Blu