L&L LUCE E LIGHT - L&LCB1A1305R1TI BRIGHT1A 2W 700MA 30K 1X60 MICROSAB - CB1A1305R1TI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077439277
Artikelnummer
L&LCB1A1305R1TI
Herstellernummer
CB1A1305R1TI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
12 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
39 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
63 mm
Nennstrom:
700...700 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
220...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


