L&L LUCE E LIGHT - L&LCB19006DTI BRIGHT1.9 1.2W 12VDC RGB DIF TRASP INOX - CB19006DTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
7449079797757
Artikelnummer
L&LCB19006DTI
Herstellernummer
CB19006DTI
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
RGB
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Länge:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Einbaudurchmesser:
30 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja