Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB18006DTI BRIGHT1.8 1.2W 12VDC RGB DIF TRASP INOX - CB18006DTI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Einbaudurchmesser - 30 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 50.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022366619

Artikelnummer

L&LCB18006DTI

Herstellernummer

CB18006DTI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Einbaudurchmesser:

30 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

50.5 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

12...12 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

35 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

RGB

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100...0 lm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio a incasso da esterno o interno; 1,2W – 12Vdc; 1 mid power LED; colore LED disponibile: RGB; ottiche: diffuso trasparente; flusso totale: 65; 100; 40 lm per LED (R; G; B); corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L di spessore 10mm, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 6mm; finitura: Acciaio Inox AISI 316L; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK08; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC0201/WC0202, accessorio ghiera con molle WG0300 per installazione su pannellature, cartongesso; classe di isolamento III; peso 0,35kg; dimensioni ø35x65mm; foro d'incasso ø30mm; volume d'ingombro cassaforma Ø80x79mm; collegamento in parallelo, con cavo 05RN-F 4x0.5/0.50 - Ø6.5mm; gestione RGB mediante controllera 3 canali con uscite in tensione, max 12Vdc; accessori disponibili: cassaforma WC0201/WC0202, molla WG0300 (spessore minimo 5mm).