L&L LUCE E LIGHT - L&LCB16001MI BRIGHT1.6 2W 24VDC BLU 21 INOX - CB16001MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 52 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076287398
Artikelnummer
L&LCB16001MI
Herstellernummer
CB16001MI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
35 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtfarbe:
blau
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
88...0 lm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


