L&L LUCE E LIGHT - L&LCB12129WAI BRIGHT1.2 2W 500MA 4000K 15 X38 INOX - CB12129WAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079956918
Artikelnummer
L&LCB12129WAI
Herstellernummer
CB12129WAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
26 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
52 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Nennstrom:
500...500 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145...0 lm
Länge:
35 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


