Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB12123WAI BRIGHT1.2 2W 500MA ROSSO 15X38 INOX - CB12123WAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079956895

Artikelnummer

L&LCB12123WAI

Herstellernummer

CB12123WAI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

26 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

520 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

15 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Länge:

350 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Bright 1.2 codice: CB12123WAI incasso uplight da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane) calpestabile a incasso su lastra, spessore: min 0 mm, max 30 mm Potenza: max 2W Alimentazione: max 500mA Flusso sorgente: 145 lm (3000K, 500mA) Flusso emesso: 88 lm (3000K, 500mA, 20°) 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C) Colore LED: rosso Ottiche: 10°x45° Materiale corpo: corpo e ghiera in acciaio inox AISI316L Finitura RAL su richiesta Materiale schermo: schermo in vetro temprato trasparente alimentatore non incluso Collegamento: in serie incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm Grado di protezione: IP68 Grado di resistenza: IK10 Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: 200 g Dimensioni: Ø35x52 mm Foro d’incasso: Ø30 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WF5005 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5010 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5015 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5020 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WH0101 Nido d’ape Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.