L&L LUCE E LIGHT - L&LCB10129DAI BRIGHT1.0 2W 500MA 4000K DIF INOX - CB10129DAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
7449077558664
Artikelnummer
L&LCB10129DAI
Herstellernummer
CB10129DAI
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
71...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Außendurchmesser:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Einbaudurchmesser:
26 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja