L&L LUCE E LIGHT - L&LCB10121LAI BRIGHT1.0 2W 500MA BLU 43 INOX - CB10121LAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Einbaudurchmesser - 26 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076739262
Artikelnummer
L&LCB10121LAI
Herstellernummer
CB10121LAI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP68
Einbaudurchmesser:
26 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
35 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
blau
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Belastung:
500 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
71...0 lm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


