Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LBT11105AH BITTA1.1 10W+10W 230VAC 3000K ASIM ANTR - BT11105AH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schlagfestigkeit - IK07

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072300572

Artikelnummer

L&LBT11105AH

Herstellernummer

BT11105AH

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schlagfestigkeit:

IK07

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Länge:

100 mm

Breite:

170 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

512...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Paletto da esterno; su superficie (pavimento); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, colonna in lamiera, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato serigrafato; finiture: antracite; 5+5 power LED (Bitta 1.1); 20W (Bitta 1.1)- 230Vac; alimentatore integrato; inclusa muffola per connessione con cavo di 0,30 m; flusso emesso: 2X256 lm (3000K) per emissione; ottica asimmetrica; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK07; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 5,10 kg. dimensioni 170x100x600/800 mm; accessori: colonna - altezza totale 600 mm WT60600E / WT60600F/ WT60600H / WT60600T, colonna - altezza totale 800 mm WT60800E / WT60800F / WT60800H / WT60800T.