L&L LUCE E LIGHT - L&LBT10109AF BITTA1.0 10W 230VAC 4000K ASIM GRI - BT10109AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079956703
Artikelnummer
L&LBT10109AF
Herstellernummer
BT10109AF
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
100 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Länge:
75 mm
Breite:
270 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
727...0 lm


