L&L LUCE E LIGHT - L&LBR2910150B0 BRENTA2 HC 230V 27W/M 30K 2802MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP) - IP40 
- Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7022 lm 
- Farbtemperatur - 3000...3000 K 
- Ausführung - Rohr bestückt 
- Lichtfarbe - weiß 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449077134998
Artikelnummer
L&LBR2910150B0
Herstellernummer
BR2910150B0
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7022 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
2802 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
I
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
76 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


