Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LBR13111F0B0 BRENTA1 HC 230V 27W/M 27K 1122MM - BR13111F0B0

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LBR13111F0B0 BRENTA1 HC 230V 27W/M 27K 1122MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076605888

Artikelnummer

L&LBR13111F0B0

Herstellernummer

BR13111F0B0

Hersteller

L&L

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2810...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

82 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Länge:

1122 mm

profilo lineare da interno; a incasso (soffitto, parete); 27W/m. Flusso sorgente: 2810 lm. 2700K