Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LBP411115LWD BITPOP4.1 26W 230V 30K 42 B-B DALI2 - BP411115LWD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077941572

Artikelnummer

L&LBP411115LWD

Herstellernummer

BP411115LWD

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

79 mm

Geeignet für Lampenleistung:

26...26 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

49 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

169 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1920...0 lm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto: a filo o arretrato); 26W, 230Vac; Flusso sorgente: 1920 lm (3000K, 26W). 4 power LED High Intensity, 3 MacAdam Steps, 50000h L85 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K,Ottiche: 42°; CRI: 80, 90; corpo in alluminio anodizzato bianco, ghiera in acciaio. DALI