Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LBP101015WB0 BITPOP1.0 HC 8W 230VAC 30K 17 X45 B - BP101015WB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079956598

Artikelnummer

L&LBP101015WB0

Herstellernummer

BP101015WB0

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

230...230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

100 mm

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

410 mm

Länge:

710 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

480...0 lm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

incasso downlight da interno; a incasso (soffitto: a filo o arretrato). 8W. 230 VAC.3000K. 480 lm. 17° x 45°. colore Bianco.