L&L LUCE E LIGHT - L&LBP101015FWR BITPOP1.0 8W 230VAC 30K 30 B-B 1-10V/P - BP101015FWR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449078009912
Artikelnummer
L&LBP101015FWR
Herstellernummer
BP101015FWR
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
10 mm
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
410 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
710 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
480...0 lm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


