L&L LUCE E LIGHT - L&LBP101015FB0 BITPOP1.0 HC 8W 230VAC 30K 30 B - BP101015FB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7449079956550
Artikelnummer
L&LBP101015FB0
Herstellernummer
BP101015FB0
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
230...230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
100 mm
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
410 mm
Länge:
710 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
480...0 lm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


