Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LBP100015LB0 BITPOP1.0 HC 6.5W 24VDC 30K 42 B - BP100015LB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077135131

Artikelnummer

L&LBP100015LB0

Herstellernummer

BP100015LB0

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

10 mm

Geeignet für Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

410 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

710 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

480...0 lm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

incasso downlight da interno; a incasso (soffitto: a filo o arretrato). 6,5W. 24VDC.3000K. 480 lm. 42°. colore Bianco