L&L LUCE E LIGHT - L&LAV48150IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT48VDC 150W IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 132...153 W
Ausgangsstrom - 3200...3200 mA
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 222.2 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079175722
Artikelnummer
L&LAV48150IP67
Herstellernummer
AV48150IP67
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
132...153 W
Ausgangsstrom:
3200...3200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
222.2 mm
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



