L&L LUCE E LIGHT - L&LAV48150IP20 AC/DC IN220-240VAC OUT48VDC 150W IP20 - AV48150IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449071341040
Artikelnummer
L&LAV48150IP20
Herstellernummer
AV48150IP20
Hersteller
L&L
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
250...250 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
230 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
49 mm


