L&L LUCE E LIGHT - L&LAV48060IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT48VDC 60W IP67 - AV48060IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP67
Geeignet für Konstantspannung - ja
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079622509
Artikelnummer
L&LAV48060IP67
Herstellernummer
AV48060IP67
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
32 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
162.5 mm


