Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV36060IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT36VDC 60W IP67 - AV36060IP67

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LAV36060IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT36VDC 60W IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsspannung - 115...230 V

  • Ausgangsstrom - 1670...1670 mA

  • Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079956512

Artikelnummer

L&LAV36060IP67

Herstellernummer

AV36060IP67

Hersteller

L&L

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

115...230 V

Ausgangsstrom:

1670...1670 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

alimentatore in tensione ON/OFF . 60W.