Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24240IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 240W IP67 - AV24240IP67

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 240...240 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Länge - 245 mm

Packung

  • 1 ST

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

240...240 W

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

245 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

39 mm

Alimentatore LED 90—305V 47—63Hz 127—431Vdc 240W 24VDC. Dimensioni: 245x68x39 mm. IP67.