Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24150IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 150W IP67 - AV24150IP67

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Ausgangsstrom - 6300...6300 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 38.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079428439

Artikelnummer

L&LAV24150IP67

Herstellernummer

AV24150IP67

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Ausgangsstrom:

6300...6300 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

38.8 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

68 mm

Länge:

222.2 mm

Alimentatore in tensione ON/OFF 110-240 Vac / 220-240 Vac 50-60 Hz 150W 24V IP67.