Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24100IP20 AC/DC IN220-240VAC OUT24VDC 100W IP20 - AV24100IP20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsstrom - 4150...4150 mA

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079204958

Artikelnummer

L&LAV24100IP20

Herstellernummer

AV24100IP20

Hersteller

L&L

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

4150...4150 mA

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

106 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

58 mm

Alimentatore indipendente . Rifasamento attivo . Versione a tensione costante per moduli LED . Grado di protezione , IP20 . Morsetti, .2,5mmq . Classe di isolamento, II . Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica . Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo . Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547.