L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24060IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 60W IP67 - AV24060IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsstrom - 1250...1250 mA
Ausgangsleistung - 60...60 W
Packung
1 ST
EAN
7449079289054
Artikelnummer
L&LAV24060IP67
Herstellernummer
AV24060IP67
Hersteller
L&L
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
1250...1250 mA
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
162.5 mm


