Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24020IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 20W IP67 - AV24020IP67

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24020IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 20W IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsstrom - 1670...1670 mA

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079379823

Artikelnummer

L&LAV24020IP67

Herstellernummer

AV24020IP67

Hersteller

L&L

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

1670...1670 mA

Ausgangsleistung:

20...20 W

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

162.5 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

32 mm

alimentatore in tensione ON/OFF 110-240 Vac / 220-240 Vac 50-60 Hz 20W 24V IP67.