L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24010IP20 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 10W IP20 - AV24010IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 10...10 W
Ausgangsstrom - 420...420 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantspannung - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079165952
Artikelnummer
L&LAV24010IP20
Herstellernummer
AV24010IP20
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
10...10 W
Ausgangsstrom:
420...420 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Höhe:
20 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
32 mm
Länge:
117 mm


