Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24008IP54 AC/DC IN240VAC OUT24VDC 8W IP54 - AV24008IP54

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 25...25 V

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768047592

Artikelnummer

L&LAV24008IP54

Herstellernummer

AV24008IP54

Hersteller

L&L

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

25...25 V

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Ausgangsleistung:

8...8 W

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

46 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

26.5 mm

Alimentatore con involucro IP54, adatto all’installazione in luoghi umidi o con spruzzi d’acqua (es. bagni). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi di entrata e uscita sullo stesso lato. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termi ca e cortoci rcui to; contro le extra-tensi oni di rete; contro i sovraccarichi . Corrente regolata -8 %...+ 5 % incluse variazioni di temperatura. Alimentatore LED 8W 100 ÷ 240 V/24VDC 350mA.