L&L LUCE E LIGHT - L&LAV12150IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT12VDC 150W IP67 - AV12150IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 132...132 W
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8001022332928
Artikelnummer
L&LAV12150IP67
Herstellernummer
AV12150IP67
Hersteller
L&L
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
132...132 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
222.2 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
38.8 mm