L&L LUCE E LIGHT - L&LAV12060IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT12VDC 60W IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 32 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079551052
Artikelnummer
L&LAV12060IP67
Herstellernummer
AV12060IP67
Hersteller
L&L
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
32 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
162.5 mm
Alimentatore in tensione ON/OFF 110-240 Vac 50-60 Hz/ 12 V 60W ON/OFF IP67.



