L&L LUCE E LIGHT - L&LAV12040IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT12VDC 40W IP67 - AV12040IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 40...40 W
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 162.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079551076
Artikelnummer
L&LAV12040IP67
Herstellernummer
AV12040IP67
Hersteller
L&L
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
40...40 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
162.5 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
32 mm
Alimentatore in tensione ON/OFF 110-240 Vac 50-60 Hz/ 12 V 40W ON/OFF IP67.


