L&L LUCE E LIGHT - L&LAV12020IP20 AC/DC IN110-240VAC OUT12VDC 20W IP20 - AV12020IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 208...208 mA
Ausgangsleistung - 0...25 W
Packung
1 ST
EAN
7449079708760
Artikelnummer
L&LAV12020IP20
Herstellernummer
AV12020IP20
Hersteller
L&L
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
208...208 mA
Ausgangsleistung:
0...25 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
146 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
19 mm