Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAR330500TC ALIM 3-18 500MA RGB VIN230AC - AR330500TC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Ausgangsleistung - 0...36 W

Packung

  • 1 ST

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Ausgangsleistung:

0...36 W

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

225 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

36 mm

Alimentatore elettronico regolabile con uscita in corrente per LED ad alta potenza, con tre uscite (RGB). Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in Classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. PFC attivo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 6 mm - max. 9 mm. Protezioni: termica ecortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Alimentatore LED 36W 220-240V/24V 3x500 mA cost.