Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAP1200000070LE ALTOP1.2 8W 24VDC RGBW 37 BIANCO - AP1200000070LE

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LAP1200000070LE ALTOP1.2 8W 24VDC RGBW 37 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003632978

Artikelnummer

L&LAP1200000070LE

Herstellernummer

AP1200000070LE

Hersteller

L&L

Altopiano 1.2 codice: AP1200000070LE incasso da esterno; a incasso (soffitto); Potenza assorbita: 8W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso sorgente: 366 lm, R: 56 lm G: 138 lm B: 19 lm W: 153 lm (3000K); Flusso emesso: 310 lm, R: 48 lm G: 117 lm B: 16 lm W: 129lm (3000K, 24°); 1 power LED High Intensity, 60000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: RGBW; Ottiche: 37°: sistema ottico composto da lente TIR arretrata ad alta efficienza combinato con filtro tecnico ad alta qualità; Materiale corpo: corpo realizzato in tecnopolimero semicristallino caricato a grafite, termoconduttivo dissipante con conducibilità termica equivalente all'acciaio inox ad elevata resistenza agli urti, alle temperature sotto lo zero e alla corrosione anche in ambienti gravosi (salini). Ghiera in acciaio inox AISI 430 ottenuta da taglio laser, lavorata e rifinita. Successivamente passivata per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina; Finiture: finitura di colore bianco ricavata tramite un primo trattamento dipreparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive) (RAL 9003); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente di spessore 4 mm ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce, serigrafato grigio (RAL 7015) e temprato per un’ottima resistenza ai graffi e agli urti; Guarnizioni: le guarnizioni in silicone ricotto garantiscono nel tempo una massima resistenza ai raggi UV e una inalterabilità delle caratteristiche meccaniche; Installazione: Ilfissaggio a vite preserva intatti i pannelli di cartongesso nel momento dell'installazione. Corpo dell'apparecchio alto 90 mm per installazione in spazi ridotti. Fissaggio magnetico della ghiera sul frontale che permette di nascondere le viti di fissaggio, lasciando un'estetica pulita; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 0,50 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm e FEP+RUB (equivalente a H05RN-F) di 0,50 m, 4x0,50 Ø6,3 mm; Gestione: PWM; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK08; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe III; Peso: 600 g; Dimensioni: Ø98x90 mm; Foro d’incasso: Ø90 mm; Volume tecnico per dissipazione: Ø225x175 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WCA19 Cassaforma per muratura (soffitto), WFA06 Connettore maschio-femmina a 2 poli, WGA02 Molla di fissaggio, WNAP10A0 Kit anticaduta; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.