L&L LUCE E LIGHT - L&LAP10101D0050DH ALTOP1.0 HC 8W 110-230V 30K DIFF AN DA2 - AP10101D0050DH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003232802
Artikelnummer
L&LAP10101D0050DH
Herstellernummer
AP10101D0050DH
Hersteller
L&L
Altopiano 1.0 codice: AP10101D0050DH incasso da esterno; a incasso (soffitto); Potenza assorbita: 8W; Alimentazione: 110-230Vac; Flusso sorgente: 781 lm (3000K, CRI >90); Flusso emesso: 498 lm (3000K, 25°, CRI >90); 1 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L90B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: diffusa: sistema ottico composto da schermo in plexiglas trasparente monosatinato; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo realizzato in tecnopolimero semicristallino caricato a grafite, termoconduttivo dissipante con conducibilità termica equivalente all'acciaio inox ad elevata resistenza agli urti, alle temperature sotto lo zero e alla corrosione anche in ambienti gravosi (salini). Ghiera in acciaio inox AISI 430 ottenuta da taglio laser, lavorata e rifinita. Successivamente passivata per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina; Finiture: finitura di colore antracite ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente di spessore 4 mm ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce, serigrafato grigio (RAL 7015) e temprato per un’ottima resistenza ai graffi eagli urti; Guarnizioni: le guarnizioni in silicone ricotto garantiscono nel tempo una massima resistenza ai raggi UV e una inalterabilità delle caratteristiche meccaniche; Installazione: Il fissaggio a vite preserva intatti i pannelli di cartongesso nel momento dell'installazione. Corpo dell'apparecchio alto 90 mm per installazione in spazi ridotti. Fissaggio magnetico della ghiera sul frontale che permette di nascondere le viti di fissaggio, lasciando un'estetica pulita; alimentatore incluso; incluso 1 cavo in neoprene di 0,50 m H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm; Gestione: DALI-2; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK08; UGR < 19 per le ottiche 19°, 25° e 37°; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe II; Peso: 600 g; Dimensioni: Ø98x90 mm; Foro d’incasso: Ø90 mm; Volume tecnico per dissipazione: Ø225x175 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgenteluminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WCA19 Cassaforma per muratura (soffitto), WFA06 Connettore maschio-femmina a 2 poli, WGA02 Molla di fissaggio, WNAP10A0 Kit anticaduta; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con provadi funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


