Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LALS700X1 ALIMENTATORE A BASSA TENSIONE 700MA - ALS700X1

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LALS700X1 ALIMENTATORE A BASSA TENSIONE 700MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...48 V

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 21 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073608301

Artikelnummer

L&LALS700X1

Herstellernummer

ALS700X1

Hersteller

L&L

Ausgangsspannung:

12...48 V

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

42 mm

Länge:

40 mm

Convertitori IP20 1—3 LED (12Vdc)/1—6 LED (24Vdc)/3—12 LED (48Vdc) 700mA. Dimensioni: 40x42x21 mm.