Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAK111009R1N AKRO1.1 43W 230V 4000K 13 -32 NER - AK111009R1N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072557792

Artikelnummer

L&LAK111009R1N

Herstellernummer

AK111009R1N

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

109 mm

Höhe/Tiefe:

352 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

252 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Akro 1.1 - Proiettore da interno ed esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, palo); corpo in lega di alluminio anodizzato lega EN AW 6082, schermo in vetro extrachiaro temprato; finiture: nero anodizzato; 1 COB power LED High Intensity; 43W -230Vac; Ottiche: range ottico 13°÷32°, CRI: 80; alimentatore integrato; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK06; Sistemi di protezione: PID; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; temperatura max apparecchio: 55°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Classe di isolamento: II; Peso: 6,5 kg; dimensioni Ø109x298 mm; Accessori: nido d’ape WH0506, filtro dicroico rosso WR0001, filtro dicroico verde WR0002, filtro dicroico blu WR0003, filtro dicroico arancione WR0004, filtro diffusore WR0010, filtro ellittico WR0020, filtro variazione verso luce bianca calda WR0030, filtro variazione verso luce bianca fredda WR0031, cartuccia mockup WR0100, accessorio per estrazione cartuccia IP66 WE0300, cannocchiale standard WB1101N, cannocchiale asimmetrico WB1102N, alette frangiluce WB1103N; ricambi: accessorio per posizionamento filtri WE0301. LED COB 43W 4000K CRI 80.