Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAK10000FR1N AKRO1.0 37W 1050MA 2700K 13 -32 NER - AK10000FR1N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074806850

Artikelnummer

L&LAK10000FR1N

Herstellernummer

AK10000FR1N

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

109 mm

Höhe/Tiefe:

290 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3260...0 lm

Nennstrom:

1050...1050 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore da interno ed esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, palo); corpo in lega di alluminio anodizzato lega EN AW 6082, schermo in vetro extrachiaro temprato; finiture: nero anodizzato; 1 COB power LED High Intensity; 37W - max 1050mA; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; flusso sorgente: 3260 lm, ottiche: 13° ÷ 32°, colore LED: bianco 2700K; grado di protezione: IP66; grado di resistenza: IK06; temperatura di esercizio: da -20 °C a +45 °C; temperatura max apparecchio: 55°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 4,00 kg; dimensioni Ø109x237 mm.