Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAE01350T1 KIT EMERGENZA PER LED - 1H - VIN 230 VA - AE01350T1

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LAE01350T1 KIT EMERGENZA PER LED - 1H - VIN 230 VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 30 W

  • Leuchtmittel - ohmsche Verbraucher

  • Nennspannung - 9...58 V

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078832107

Artikelnummer

L&LAE01350T1

Herstellernummer

AE01350T1

Hersteller

L&L

Leistung:

30 W

Leuchtmittel:

ohmsche Verbraucher

Nennspannung:

9...58 V

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Alimentatore per controllo di LED in emergenza. Molto flessibile, permette il controllo dei dispositivi fi no a potenze di 30W e la gestione in emergenza di tutti i prodotti presenti a catalogo. La versione standard permette l’alimentazione dei dispositivi in emergenza per 1 ora, la versione speciale è disponibile con alimentazione in emergenza per 3 ore.