Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LAD020500TLT1 DIMMER 8-20W IN 230VAC OUT 500MA T-L - AD020500TLT1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071546315

Artikelnummer

L&LAD020500TLT1

Herstellernummer

AD020500TLT1

Hersteller

L&L

Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT-TRIAC) in corrente continua 21W 16-42Vout 500mA. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. PFC attivo. Corrente regolata ±8 % incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2/ AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.